noscriptDormer A100 13.20mm HSS S/S JOBBER DRILL | Cromwell Tools

Dormer

A100 13.20mm HSS S/S JOBBER DRILL

SKU:

DOR0251203Q

zł131.20

Bez podatku VAT

zł161.38

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    151mm

    Długość fletu

    101mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    7320760000953

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt wierzchołkowy

    118°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Nr części MFR

    A10013.2

    Średnica wiertła metryczna

    13.2mm

    Standardy spełnione

    DIN 338

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Normalna helisa

    UNSPSC Code

    23241634

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze