zł46.40
Bez podatku VAT
zł57.07
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Series A100
General purpose drills for steels, cast steel, grey cast iron, malleable cast iron, nickel brass, aluminium alloy and graphite. Point angle: 118°, helix angle: normal, web thickness: standard, relief angle: 10° - 20°, tolerance of diameter: h8, tolerance of shank: f11. Manufactured to BS 328/DIN338RN.
Black Finish (W-Finish)
This is the most common surface finish and is the result of a steam tempering operation in which steam is passed over the product during a controlled tempering cycle, producing a black oxide layer. Black tools are generally recommended for ferrous applications where the oxide layer aids chip flow, helps to dissipate heat by retaining some coolant on the tool surface and also helps to prevent the tool from staining.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dormer |
Całkowita długość | 117mm |
Długość fletu | 75mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 7320760002452 |
ECLASS Code | 21010101 |
Grubość web | Standardowy |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt wierzchołkowy | 118° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Konstrukcja fletu | Wiertło cylindryczne |
Liczba fletów | 2 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Nr części MFR | A1008.5 |
Seria | A100 |
Średnica wiertła metryczna | 8.5mm |
Standardy spełnione | DIN 338 |
Tolerancja średnicy trzonu | f11 |
Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
Typ fletu | Spirală |
Typ helisa | Normalna helisa |
Typ punktu | Standardowy |
UNSPSC Code | 23241634 |
Wykończenie/Powłoka | Hartowana na parze |