noscriptDormer A108 9/32" HSS JOBBER DRILL FOR STAINLESS STEEL A1089/32 | Cromwell Tools

Dormer

A108 9/32" HSS JOBBER DRILL FOR STAINLESS STEEL

SKU:

DOR0251601B

MPN:

A1089/32

zł91.30

Bez podatku VAT

zł112.30

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Drills up to 4 x diameter. Split point. Point angle: 135. Manufactured to BS328, DIN338.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    109mm

    Długość fletu

    69mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    7320760008911

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt wierzchołkowy

    135°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Nr części MFR

    A1089/32

    Seria

    A108

    Średnica wiertła w calach

    9/32in.

    Standardy spełnione

    BS 328 DIN 338

    Tolerancja średnicy trzonu

    h8

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Wiertło High Helix

    Typ punktu

    Punct de scindare

    UNSPSC Code

    23241634

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze