zł170.80
Bez podatku VAT
zł210.08
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Designed for use where high productivity and accuracy are required Unique flute geometry and special 130° point. TiN coating for increased tool life & performance. Size Range: 3.0 - 14.0mm, 1/8” - 1/2”
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dormer |
Całkowita długość | 86mm |
Długość fletu | 52mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 7320760036693 |
ECLASS Code | 21010101 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt wierzchołkowy | 130° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Konstrukcja fletu | Wiertło cylindryczne |
Liczba fletów | 2 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Nr części MFR | A5105.0 |
Seria | A510 |
Średnica wiertła metryczna | 5mm |
Standardy spełnione | DIN 338 |
Tolerancja średnicy trzonu | f11 |
Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
Typ fletu | Spirală |
Typ helisa | Normalna helisa |
Typ punktu | Punkt przerzedzony |
UNSPSC Code | 23241634 |
Wykończenie/Powłoka | Cyna |