zł301.80
Bez podatku VAT
zł371.21
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
A777 HSS-Co Heavy Duty Jobber Drill
Excellent for drilling higher tensile, tougher materials. 135° split point for improved precision and finish (over 1.5mm).
Size range: 0.3 - 16.0mm, 1/16” - 1/2”
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dormer |
Całkowita długość | 142mm |
Długość fletu | 94mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 7320760374597 |
ECLASS Code | 21010101 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt wierzchołkowy | 135° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Konstrukcja fletu | Wiertło cylindryczne |
Liczba fletów | 2 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Nr części MFR | A77711.0 |
Seria | A777 |
Średnica wiertła metryczna | 11mm |
Standardy spełnione | BS 328 |
Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
Typ fletu | Spirală |
Typ helisa | Normalna helisa |
Typ punktu | Punct de scindare |
UNSPSC Code | 23241634 |
Wykończenie/Powłoka | Brąz |