noscriptDormer A777 3.10mm HSCO HEAVY DUTY JOBBER DRILL A7773.1 | Cromwell Tools

Dormer

A777 3.10mm HSCO HEAVY DUTY JOBBER DRILL

SKU:

DOR0258127A

MPN:

A7773.1

zł43.30

Bez podatku VAT

zł53.26

Z VAT

NA STANIE (10)

    Przegląd

    A777 HSS-Co Heavy Duty Jobber Drill
    Excellent for drilling higher tensile, tougher materials. 135° split point for improved precision and finish (over 1.5mm).
    Size range: 0.3 - 16.0mm, 1/16” - 1/2”


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    65mm

    Długość fletu

    36mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    7320760374986

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt wierzchołkowy

    135°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    A7773.1

    Seria

    A777

    Średnica wiertła metryczna

    3.1mm

    Standardy spełnione

    BS 328 DIN 338

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Normalna helisa

    Typ punktu

    Punct de scindare

    UNSPSC Code

    23241634

    Wykończenie/Powłoka

    Brąz