noscriptDormer A900 3.70mm HSSE PFX S/SJOBBER DRILL 6xD A9003.7 | Cromwell Tools

Dormer

A900 3.70mm HSSE PFX S/SJOBBER DRILL 6xD

SKU:

DOR0266401M

MPN:

A9003.7

zł70.30

Bez podatku VAT

zł86.47

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    High productivity "one-hit" drilling to 6xD. Excellent performance across a wide range of materials. Parabolic flute design promotes constant chip flow. Size Range: 1.0 - 20.0mm, 3/64” - 25/32”.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    70mm

    Długość fletu

    39mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    7320760046616

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt wierzchołkowy

    130°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    A9003.7

    Średnica wiertła metryczna

    3.7mm

    Standardy spełnione

    DIN ANSI

    Tolerancja średnicy trzonu

    h8

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ fletu

    Paraboliczny

    Typ helisa

    Wiertło High Helix

    Typ punktu

    PFX

    UNSPSC Code

    23241634

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny