noscriptDormer A900 3.80mm HSSE PFX S/SJOBBER DRILL 6xD A9003.8 | Cromwell Tools

Dormer

A900 3.80mm HSSE PFX S/SJOBBER DRILL 6xD

SKU:

DOR0266401N

MPN:

A9003.8

zł82.40

Bez podatku VAT

zł101.35

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    High productivity "one-hit" drilling to 6xD. Excellent performance across a wide range of materials. Parabolic flute design promotes constant chip flow. Size Range: 1.0 - 20.0mm, 3/64” - 25/32”.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    75mm

    Długość fletu

    43mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    7320760046623

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt wierzchołkowy

    130°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    A9003.8

    Seria

    A900

    Średnica wiertła metryczna

    3.8mm

    Standardy spełnione

    DIN ANSI

    Stosunek głębokości x średnicy

    6xD

    Tolerancja średnicy trzonu

    h8

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ fletu

    Paraboliczny

    Typ helisa

    Wiertło High Helix

    Typ punktu

    PFX

    UNSPSC Code

    23241634

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny