Kennedy

Wiertla kobalt do stalnierdzew 1-10mmx0.50mm 8%co

SKU:

KEN0268460K

MPN:

.

zł292.77

Bez podatku VAT

zł360.11

Z VAT

NA STANIE (14)

    Przegląd

    Zestaw metryczny 19-sztukowy: 1.0-10.0


    Wysokowydajne wiertła wykonane z stali HSS z dodatkiem kobaltu cechują się doskonałą odpornością na temperaturę. Do wiercenia w stali o wytrzymałości na rozciąganie do 1,400 N/mm2, w bardzo twardym brązie stali nierdzewnej, jak również w stalach żaroodpornych i kwasoodpornych. Kąt wierzchołkowy: 135°. Kąt pochylenia linii śrubowej: normalny. Kąt wierzchołkowy normalny. Tolerancje: średnica części tnącej: h8, średnica chwytu: f11. Wykonane zgodnie z: BS 328, DIN 338B.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140072763

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Zestaw

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba rusztów

    19

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Minimalny rozmiar wiertła

    1

    Przyrost rozmiaru

    0,5 mm

    Rozmiar wiertła w zestawie

    1mm to 10mm x 0.5mm

    Standardy spełnione

    BS 328 DIN 338B

    System pomiarowy

    Metryczny

    Typ obudowy

    Wkładki metalowe

    UNSPSC Code

    23241634

    Wykończenie/Powłoka

    Brąz