SwissTech

WIERTLO DO NAWIERCEN ZWEGLIKA TiN HSS 90ST 4.00mm

SKU:

SWT1255180A

MPN:

.

zł27.42

Bez podatku VAT

zł33.73

Z VAT

NA STANIE (33)

    Przegląd

    Kąt 90° - Metryczne
    Specjalne wiertła do wykonywania szybkich i dokładnych nawierceń na maszynach. NC i wiertarkach. Przeznaczone do obrabiania
    pogłębień i fazowania otworów. Uwaga: odpowiednie tylko do płytkich nawierceń.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    46mm

    Długość fletu

    12mm

    EAN

    5036140269057

    ECLASS Code

    21010101

    Kąt wierzchołkowy

    90°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Średnica wiertła metryczna

    4

    System pomiarowy

    Metryczny

    UNSPSC Code

    23241605

    Wykończenie/Powłoka

    Cyna

    Zastosowanie

    Namierzanie