zł23.11
Bez podatku VAT
zł28.43
Z VAT
27 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Do wiercenia w stali, staliwie, żeliwie, żeliwie utwardzonym, żeliwie ci...gliwym, metalach kolorowych i w obrabialnych plastikach. K...t wierzchołkowy: 118°, k...t linii śrubowej 30°, tolerancja średnicy: H7, tolerancja chwytu H6. Wykonane wg normy producenta.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 40mm |
Długość fletu | 17.5mm |
EAN | 5036140285576 |
ECLASS Code | 21010101 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 30° |
Kąt wierzchołkowy | 118° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Liczba fletów | 2 |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Węglik |
Średnica wiertła metryczna | 2.3mm |
Standardy spełnione | Wyprodukowano zgodnie ze standardem zakładowym |
System pomiarowy | Metryczny |
Tolerancja średnicy wiertła | h7 |
Typ fletu | Spirală |
Typ helisa | Normalna helisa |
UNSPSC Code | 23241606 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |