noscriptSwissTech FREZ TRZPIENIOWY HSS-Co 3-ZEBNY GWINTOWANY 12.0 | Cromwell Tools

SwissTech

FREZ TRZPIENIOWY HSS-Co 3-ZEBNY GWINTOWANY 12.0

SKU:

SWT1633212A

zł84.16

Bez podatku VAT

zł103.52

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Seria 32 - Seria krótka Wymiary wg DIN 327
    Cięcie czołowe. Chwyt gwintowany zgodnie z DIN 1835D. Tolerancja części tnącej e8. Tolerancja chwytu h6. HSS-Co 8% Niepokryte (Do podstawowej obróbki), HSS-Co 8% Pokryte TiCN (Zwiększona trwałość produktu i podniesiona jakość materiału), HSS-Co 8% Pokryte TiALN (Duża odporność na wysokie temperatury, zmniejszone tarcie powierzchniowe kojarzone z najwyższą twardością powierzchni)


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    83mm

    Długość fletu

    26mm

    EAN

    5036140205468

    ECLASS Code

    21010504

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M42

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Rodzaj długości

    Krótki

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Seria

    Series 32

    Średnica frezu

    12mm

    Średnica trzpienia

    12mm

    Standardy spełnione

    DIN 1835D DIN 327

    Tolerancja średnicy frezu

    e8

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ frezu końcowego

    Wiertło do otworów w kształcie rowka

    Typ trzpienia

    Gwint x Gwint

    UNSPSC Code

    23241605

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane