zł63.46
Bez podatku VAT
zł78.06
Z VAT
30 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Typ krótki E410T
Do frezowania profili i wykonywania otwartych rowków. Wykończenie na połysk. Typ rowka : 30° śrubowy. Wyprodukowany wg normy BS 122 : Part 4 : 1980.
Tolerancje metryczne
Średnica: do 38,00mm. Tolerancja: +0,0630, -0,0130.
Średnica: Ponad 38,00mm ~. Tolerancja: +0,1250, -0,0000.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 66.5mm |
Długość fletu | 19mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140274792 |
ECLASS Code | 21010500 |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 30° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Liczba fletów | 4 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie niecentryczne |
Średnica frezu | 10.5mm |
Średnica trzpienia | 12mm |
Typ frezu końcowego | Frez końcowy |
Typ trzpienia | Gwint x Gwint |
Typ zasięgu | Standardowy szyjka |
UNSPSC Code | 23241614 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |