noscriptSandvik Coromant 880-D1600L20-04 16.00mm CORODRILL 12053650 | Cromwell Tools

Sandvik Coromant

880-D1600L20-04 16.00mm CORODRILL

SKU:

SNK1020727T

MPN:

12053650

zł2118.00

Bez podatku VAT

zł2605.14

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Hole depth: 4x Dc. Cylindrical shank - flat according to ISO 9766.


    Stronger drill body with new surface treatment can withstand higher feeds. Wiper geometry for best surface finish. Optimized chip channels for accelerated chip evacuation. Easy identification due to laser marking with drill-, insert- and screw codes on the drill shank.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sandvik Coromant

    Całkowita długość

    132mm

    Depth to Diameter Ratio

    4xD

    Dlugość

    67mm

    Długość fletu

    76.2mm

    Długość trzonu

    50mm

    Drilling System

    CoroDrill 880

    ECLASS Code

    28039190

    Full Toolholder Code

    D1600L20-04

    Maximum Drilling Depth

    64mm

    Nr części MFR

    12053650

    Reference Length

    82mm

    Średnica

    16mm

    Średnica trzpienia

    20mm

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ trzpienia

    Frezy walcowe

    Typ wstawienia

    02

    UNSPSC Code

    23242106