Sandvik Coromant

880-D2600L32-03 26.00mm CORODRILL

SKU:

SNK1020870T

MPN:

11802464

zł2353.00

Bez podatku VAT

zł2894.19

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Hole depth: 3x Dc. Cylindrical shank - flat according to ISO 9766.


    Stronger drill body with new surface treatment can withstand higher feeds. Wiper geometry for best surface finish. Optimized chip channels for accelerated chip evacuation. Easy identification due to laser marking with drill-, insert- and screw codes on the drill shank.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sandvik Coromant

    Całkowita długość

    16 - 27mm

    Depth to Diameter Ratio

    3xD

    Dlugość

    81mm

    Długość fletu

    96.2mm

    Długość trzonu

    60mm

    Drilling System

    CoroDrill 880

    EAN

    0000011802464

    ECLASS Code

    28039190

    Full Toolholder Code

    D2600L32-03

    Maximum Drilling Depth

    78mm

    Nr części MFR

    11802464

    Oznaczenie ISO

    880-D2600L32-03 26

    Reference Length

    102mm

    Średnica

    26mm

    Średnica trzpienia

    32mm

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ trzpienia

    Frezy walcowe

    Typ wstawienia

    5

    UNSPSC Code

    23242106