noscriptSandvik Coromant 880-D2950L32-03 29.50mm CORODRILL 11827340 | Cromwell Tools

Sandvik Coromant

880-D2950L32-03 29.50mm CORODRILL

SKU:

SNK1020937J

MPN:

11827340

zł2353.00

Bez podatku VAT

zł2894.19

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Hole depth: 3x Dc. Cylindrical shank - flat according to ISO 9766.


    Stronger drill body with new surface treatment can withstand higher feeds. Wiper geometry for best surface finish. Optimized chip channels for accelerated chip evacuation. Easy identification due to laser marking with drill-, insert- and screw codes on the drill shank.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sandvik Coromant

    Całkowita długość

    175mm

    Depth to Diameter Ratio

    3xD

    Dlugość

    92mm

    Długość fletu

    109.3mm

    Długość trzonu

    60mm

    Drilling System

    CoroDrill 880

    ECLASS Code

    28039190

    Full Toolholder Code

    D2950L32-03

    Maximum Drilling Depth

    89mm

    Nr części MFR

    11827340

    Reference Length

    115mm

    Średnica

    29.5mm

    Średnica trzpienia

    32mm

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ trzpienia

    Frezy walcowe

    Typ wstawienia

    5

    UNSPSC Code

    23242106