zł34.10
Bez podatku VAT
zł41.94
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
3428
Short general-purpose rigid end mills for profiling centre cutting, alloyed steels, stainless steels and non-ferrous materials. Uncoated.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Guhring |
Całkowita długość | 55mm |
Długość fletu | 11mmmm |
EAN | 4031093378710 |
ECLASS Code | 21010500 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa materiału | M42 |
Liczba fletów | 4 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Nr części MFR | 03428 004.000 |
Rodzaj długości | Regularne |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie centralne |
Seria | 3428 |
Średnica frezu | 4mm |
Średnica trzpienia | 6mm |
Standardy spełnione | DIN 844K |
Tolerancja średnicy trzonu | h6 |
Typ fletu | Spiralny |
Typ frezu końcowego | Frez końcowy |
Typ trzpienia | Płaski stożek Weldon |
UNSPSC Code | 23241614 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |