noscriptSherwood Wiertlo wydluzone 'vent'HSS 0.60x60mm o/ax40mm | Cromwell Tools

Sherwood

Wiertlo wydluzone 'vent'HSS 0.60x60mm o/ax40mm

SKU:

SHR0252180D

zł28.80

Bez podatku VAT

zł35.42

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wydłużone wiertła typu Vent wykonane ze stali Sherwood HSS z rowkiem wiórowym o wydłużonej spirali, s... przeznaczone do wiercenia wstępnego otworu odpowietrzaj...cego w aluminiowych formach do opon, s... również używane w przemyśle oponiarskim do wykonywania czynności czyszczenia po uformowaniu opony, przy których wydłużona spirala rowka i ekstra długość wiertła s... idealne do efektywnego usuwania odpadów gumy. Wykonane zgodnie z normami zakładowymi.
    K...t wierzchołkowy 118°.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    60mm

    Długość fletu

    40mm

    EAN

    5036140173415

    ECLASS Code

    21010101

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Średnica trzpienia

    0,6 mm

    Średnica wiertła metryczna

    0.6mm

    Standardy spełnione

    Standard robót

    System pomiarowy

    Metryczny

    Typ helisa

    Wiertło High Helix

    Typ trzpienia

    Prosto

    UNSPSC Code

    23241605