Indexa

SD300 STANDARD DUTY CLAMP

SKU:

IND4207830K

MPN:

T186-300

zł689.46

Bez podatku VAT

zł848.04

Z VAT

NA STANIE (8)

    Przegląd

    Przeznaczone dla zakładów przemysłowych, naprawczych w celu wszechstronnych zastosowań we wszystkich gałęziach przemysłu. Żółta powłok... epoksydowa zapewnia dodatkow... ochronę dla szczęk przesuwnych i sztaby J, zapobiegaj...c znacznemu pogorszeniu jakości i przedłużaj...c żywotność części roboczych. Cechy: Sprężynowa szczęka, która pozostaje w pozycji po usunięciu ciśnienia. Szczęka bezpiecznie przesuwa się aby zamocować odchylone powierzchnie. Brak długich śruby które mogłyby się zginać. Dokręcanie zacisków nie powoduje obrotu na przedmiocie obrabianym. Zastosowania: Produkcja metali. Spawanie Obróbka maszynowa Utrzymanie porz...dku na terenie zakładu. Formy wtryskowe & utrzymanie odlewów Narzędziownie Formowania plastiku i włókien szklanych Produkcja płyt i blach walcowniczych.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Zaciski powierzchniowe

    Brand

    Indexa

    Długość

    429mm

    EAN

    5036140243705

    ECLASS Code

    21020501

    Nr części MFR

    SD300

    Osiągnij

    60mm

    Pojemność

    300mm

    Typ zacisku

    Standardowe obciążenie

    UNSPSC Code

    27112132