zł34.62
Bez podatku VAT
zł42.58
Z VAT
19 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Stosowane do zaciskania kabli, węży gumowych, przewodów o różnych kształtach i przekrojach. Dostarczane w paczkach po 100 sztuk.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Edison |
Długość | 4.8mm |
EAN | 5036140256255 |
Kolor | Naturalny |
Liczba w opakowaniu | 100 |
Maksymalna średnica wiązki | 83mm |
Materiał | Nylon |
Nr części MFR | CT8-W |
Szerokość | 300mm |
Typ zacisku | Zapadka |
UNSPSC Code | 39121703 |
Wytrzymałość na rozciąganie | 22kg |
Zakres temperatury pracy | 40 do 85°C |