noscriptEdison LATARKA ALUMINIUM, 3 LED3xAAA BATERIE | Cromwell Tools

Edison

LATARKA ALUMINIUM, 3 LED3xAAA BATERIE

SKU:

EDI9042610K

zł45.79

Bez podatku VAT

zł56.32

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    These Edison torches boast ultra bright, long life LEDs - complete with an optical lens that produces a clear, bright white light.


    Features and Benefits
    • Water and impact resistant
    • Highly durable anodised aluminium case with rubber grip
    • Positive push button operation - easy to use when you need it most
    • Corrosion-resistant finish
    • All joints sealed with "O" rings, meaning this highly durable torch can withstand tough conditions


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość strumienia światła:

    20m

    • Typ:

    Latarka ręczna

    Brand

    Edison

    Całkowita długość

    130mm

    EAN

    5036140069831

    ECLASS Code

    27119001

    Kolor

    Srebrny / Czarny

    Lumeny

    15lm

    Materiał obudowy

    aluminium

    Możliwość ładowania

    Nieładowalne

    Rozmiar baterii

    AA, AAAA

    Typ żarówki

    LED

    UNSPSC Code

    39101600

    Waga

    147g