Edison

6 LED Super Bright Aluminium Casing Torch

SKU:

EDI9042550K

MPN:

JC-9121-B SILV

zł30.28

Bez podatku VAT

zł37.24

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Posiada 6 super jasnych białych diod LED. Trwałość diod LED 100.000 godzin. Żywotność baterii do 50 godzin (ciągłe zapalenie). Obudowa precyzyjnie maszynowo wykonczona o wysokiej wytrzymałości ze stopu aluminium. Satynowe czarne wykończenie. Wodoodporne. W komplecie z paskiem na rękę. Wszystkie połączenia uszczelnione z "O" pierścieniami. Fachowo zaprojektowane i doskonale wyważone, aby zapewnić wiele lat pracy. Stosować baterie 2 x "AA", dostarczane oddzielnie - Numer Katalogowy: EDI-904-3020K (zestaw 4 sztuki).
    Waga: 135g.


    Aluminium = Aluminium
    Black Satin = Czarna satyna


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość strumienia światła:

    30m

    • Typ:

    Latarka ręczna

    Brand

    Edison

    Całkowita długość

    175mm

    EAN

    5036140228085

    ECLASS Code

    27119001

    Kolor

    Srebrny

    Lumeny

    30lm

    Materiał obudowy

    aluminium

    Możliwość ładowania

    Nieładowalne

    Rozmiar baterii

    AA

    Typ żarówki

    LED

    UNSPSC Code

    39101600

    Waga

    135g

    Żywotność baterii

    50hr