Streamlight

STREAMLIGHT ATEX 3AA HAZ-LO HEAD TORCH

SKU:

STM9040320H

MPN:

STR61250

zł333.80

Bez podatku VAT

zł410.57

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Compact, high-performance, super high flux LED headlamp is
    engineered to meet the stringent requirements of Ex standards for hazardous locations while delivering exceptional light output and long run time.
    • Delivers up to 34 lumens
    • Up to 11 hours of runtime
    • Intrisically safe for use in potentially explosive atmospheres containing gases, vapors and liquids
    • Includes both elastic head strap and rubber hard hat strap
    • Weight: 128grm.
    • Limited lifetime warranty.
    • ATEX: II 1G EEx ia IIC 115C (T4) DEMKO 07 ATEX 0613960.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość strumienia światła:

    165m

    • Typ:

    Latarka czołowa

    Brand

    Streamlight

    ECLASS Code

    27119001

    Kolor

    Czarny/Czerwony

    Lumeny

    120lm

    Materiał obudowy

    guma

    Możliwość ładowania

    Nieładowalne

    Nr części MFR

    STR61250

    Rozmiar baterii

    AA

    Seria

    Haz-Lo®

    Strefa ATEX

    0

    Typ żarówki

    LED

    UNSPSC Code

    39101600

    Waga

    202g

    Żywotność baterii

    11hr