noscriptEdison SZPERACZ SUPER LED, LADOWALNY, 247 LUMENS, ELRS001 KB2127NS | Cromwell Tools

Edison

SZPERACZ SUPER LED, LADOWALNY, 247 LUMENS, ELRS001

SKU:

EDI9041060K

MPN:

KB2127NS

zł253.98

Bez podatku VAT

zł312.40

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Weatherproof. High and standard brightness mode. SOS distress signal. Emergency light/blinking light. Two position handle, to ensure comfortable and ergonomic access. Swivel stand. Battery level indicator. 6V 4Ah sealed lead acid battery. Supplied with AC/DC mains charger and 12V DC car plug adaptor for portable charging.


    Battery operation times (18 hours full charge):
    · Standard brightness mode up to 8 hours.
    · High brightness mode up to 3 hours.
    · SOS distress mode up to 20 hours.
    · Emergency light up to 25 hours.
    · Emergency blinking light up to 30 hours.
    Battery Life: 3hr/30hr
    Beam distance: 250m


    Features and Benefits
    • Super bright LED spotlight
    • Weatherproof construction
    • SOS distress signal and emergency light
    • Two position handle
    • Swivel stand
    • Battery level indicator
    • AC/DC mains charger
    • 12V DC car plug adapter
    • Battery: 6V 4Ah sealed lead acid


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość strumienia światła:

    250m

    • Typ:

    Reflektor

    Brand

    Edison

    Całkowita długość

    240mm

    EAN

    5036140224667

    ECLASS Code

    27119001

    Kolor

    Czarny/Żółty

    Lumeny

    247lm

    Materiał obudowy

    Tworzywo sztuczne

    Możliwość ładowania

    DOŁADOWANIE

    Rozmiar baterii

    6V

    Typ żarówki

    LED

    UNSPSC Code

    39101600

    Waga

    1460g

    Żywotność baterii

    8 to 30hr