zł4049.09
Bez podatku VAT
zł4980.38
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
1" kwadratowy element napędowy. Nadaje się do zastosowania w procesie produkcji przemysłowej, do zastosowań montażowych.Boczna rączka umożliwia pracę oburącz. Mocowana od góry pętla do odciążnika sprężynowego (balansera). Łatwy w użytkowaniu przełącznik obrotów prawo/lewo oraz trójpołożeniowy regulator mocy. Górny wylot wentylacyjny. Punkty smarowania do codziennej obsługi.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kobe Blue Line |
Ciśnienie powietrza | 90psi |
Długość | 448mm |
EAN | 5036140045668 |
ECLASS Code | 21052003 |
Informacje o hałasach/wibracjach | Ciśnienie akustyczne: 96 dBA Emisja wibracji 6.0 m/s² ISO-8662-7 |
Maks. Ocena momentu obrotowego | 2305Nm |
Moment obrotowy | (Fwd) - 2,034Nm |
Nr części MFR | IWS100X |
Numer modelu: | IWS100X |
Prędkość bez obciążenia | 3300rpm |
Przedmiot | Klucz udarowy pneumatyczny |
Rodzaj korpusu | Inline |
Rozmiar trzpienia | 1in. |
UNSPSC Code | 27112713 |
Waga | 9.2kg |
Wymiar wlotu powietrza | 1/2in. |
Zgodna średnica wewnętrzna węża | 13mm |
Źródło zasilania | Powietrze |
Zużycie powietrza: | 7CFM |