noscriptKobe Blue Line KLUCZ UDAROWY PNEUMATYCZNY B7444 1/2" | Cromwell Tools

Kobe Blue Line

KLUCZ UDAROWY PNEUMATYCZNY B7444 1/2"

SKU:

KBE2704040K

zł1423.16

Bez podatku VAT

zł1750.49

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    B7444
    Do zadań w produkcji i montażu. Dwubiegowa funkcja udarowa.
    Kwadratowy napęd 1/2". Trzystopniowe pokrętło regulator prędkości. Funkcja naprzód/wstecz. Ergonomiczna i wygodna rękojeść. Sztywny wlot i wylot powietrza.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kobe Blue Line

    Ciśnienie powietrza

    90psi

    Długość

    183mm

    EAN

    5036140221376

    ECLASS Code

    21052003

    Informacje o hałasach/wibracjach

    Niepewność poziomu wibracji K: 1.25 m/s² Poziom ciśnienia akustycznego: 93.9dBA Poziom mocy dźwięku: 99.9dBA

    Maks. Ocena momentu obrotowego

    1112Nm

    Moment obrotowy

    (Fwd) 68 - 786Nm

    Nr części MFR

    B7444

    Numer modelu:

    B7444

    Prędkość bez obciążenia

    7000rpm

    Przedmiot

    Klucz udarowy pneumatyczny

    Rodzaj korpusu

    Uchwyt do pistoletu

    Rozmiar trzpienia

    1/2in.

    Szerokość

    70mm

    UNSPSC Code

    27112713

    Waga

    1.94kg

    Wymiar wlotu powietrza

    1/4in.

    Wysokość

    205mm

    Zgodna średnica wewnętrzna węża

    10mm

    Źródło zasilania

    Powietrze

    Zużycie powietrza:

    4CFM