zł375.21
Bez podatku VAT
zł461.51
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
HP4540
Stosowany do użycia z nożycami, przebijakami, usuwaczami spawów i dłutowania powierzchni. Zawiera sprężynę. Może współpracować z narzędziami o chwycie 0.401", gwint wlotu powietrza: 1/4" NPT do węży 10mm, ciśnienie powietrza: 90psi, zużycie powietrza: 4cfm*.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kobe Red Line |
Całkowita długość | 145mm |
Całkowita szerokość | 52mm |
Całkowita wysokość | 155mm |
Ciosy na minutę | 4,500bpm |
Długość skoku | 40mm |
EAN | 5036140089297 |
ECLASS Code | 21060400 |
Funkcje prędkości | Jedna prędkość |
Materiał | Stal stopowa |
Nr części MFR | HP4540 |
Numer modelu: | HP4540 |
Styl uchwytu | Uchwyt do pistoletu |
UNSPSC Code | 27131504 |
W zestawie: | Pierścień blokujący |
Waga | 1.4kg |
Wymiar wlotu powietrza | 1/4 NPT |
Zgodna średnica wewnętrzna węża | 10mm |
Zużycie powietrza: | 4CFM |