zł1137.00
Bez podatku VAT
zł1398.51
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
05295
Light, easy to carry with oil free pump. Designed for ease of use. With sealed bearings and tough cover for duability. Integrated control panel with easy to read gauge. One year warranty.
Voltage: 230V (13amp).
Power input: 1.5hp.
Air receiver: 6ltr.
Piston displacement: 6.4cfm.
Max. pressure: 118psi (8bar).
Weight: 15kg.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SIP |
Całkowita długość | 31.5cm |
Całkowita szerokość | 35.5cm |
Całkowita wysokość | 37cm |
EAN | 5012713052950 |
ECLASS Code | 36431402 |
Fuse Rating | 13A |
Łatwość przesuwania produktu | Przenoszenie ręczne |
Lubrication | Oil Free |
Maksymalne ciśnienie | 116psi |
Max. Free Air Delivery | 4CFM |
Moc | 1.5hp |
Napięcie zasilania | 230V |
Nr części MFR | 5295 |
Numer modelu: | SIP 6 |
Piston Displacement | 6.4CFM |
Rodzaj trzpienia | Napęd bezpośredni |
Standardy spełnione | Certyfikat CE |
Start Method | Electric Start |
Tank Capacity | 6L |
UNSPSC Code | 40151601 |
Waga | 9.5kg |
Zastosowanie | Zrób maj/entuzjasta |
Źródło zasilania | Elektryczny |