zł2478.00
Bez podatku VAT
zł3047.94
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
06242
Oil lubricated. 2.5HP induction motor, 230V, 50Hz (13amp) supply.
50 litre air receiver.
Piston displacement 9.5CFM, max. pressure 8 bar.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SIP |
Całkowita długość | 67cm |
Całkowita szerokość | 35cm |
Całkowita wysokość | 67cm |
EAN | 5012713062423 |
ECLASS Code | 36431402 |
Fuse Rating | 13A |
Łatwość przesuwania produktu | Na kołach |
Lubrication | Olej |
Maksymalne ciśnienie | 130psi |
Max. Free Air Delivery | 9.5CFM |
Moc | 3hp |
Napięcie zasilania | 230V |
Nr części MFR | 6242 |
Numer modelu: | TN3/50-D |
Piston Displacement | 14CFM |
Rodzaj trzpienia | Napęd bezpośredni |
Standardy spełnione | Certyfikat CE |
Start Method | Electric Start |
Tank Capacity | 50L |
UNSPSC Code | 40151601 |
Waga | 45kg |
Zastosowanie | Garaż/Warsztat |
Źródło zasilania | Elektryczny |