zł1164.00
Bez podatku VAT
zł1431.72
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
HS7601J
Compact and lightweight design, double insulation. Rear dust exhaust port, connectable to dust extractor. Rear angular guide for smooth and precise adjustment of bevel angle and single action lever for quick adjustment of cutting depth.
Ergonomic soft grip, flat motor housing end, aluminium die-cast safety cover and base plate
Power input: 1,200W.
Max. cut: @ 90° = 66mm.
Max. cut: @ 45º = 46mm.
No load speed: 5,200rpm.
Blade dia: 190mm.
Bore dia: 30mm.
Weight: 4.00kg.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Bevel Capacity | 45° |
Brand | Makita |
Cechy charaktyrystyczne | Aluminiowa podstawa i odlewana aluminiowa osłona Blokada wrzeciona Nóż do nitowania |
Długość | 310mm |
EAN | 0088381686136 |
ECLASS Code | 21051105 |
Grubość ostrza | 30mm |
Gwarancja producenta | Gwarancja producenta na 3 lata (Wymagana rejestracja, obowiązują warunki i zasady) |
Informacje o hałasach/wibracjach | Sound Power Level : 98 dB(A) Sound Pressure Level : 87 dB(A) Sound Uncertainty K: 3 dB(A) Vibration Emission Cutting Wood : 2.5 m/s² or less Vibration Uncertainty (K) : 1.5 m/s² |
Moc | 1200W |
Napięcie | 110V |
Nr części MFR | HS7601J |
Numer modelu: | HS7601J/1 |
Otwór | 30mm |
Prędkość bez obciążenia | 5,200rpm |
Przedmiot | Piła tarczowa przewodowa |
Średnica ostrza | 190mm |
UNSPSC Code | 27112709 |
W zestawie: | Futerał do układania MAKPAC Klucz Allen Rip Fence |
Waga | 4kg |
Wydajność cięcia | Max. Cutting Depth 45° 46mm Max. Cutting Depth 90° 66mm |
Źródło zasilania | Elektryczny |