zł2143.69
Bez podatku VAT
zł2636.74
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Do użytku na płaskich, wklęslych, wypukłych powierzchniach. Ramię szlifujace może się obracać pod dowolnym katem - poprawiony dostęp do ukrytych miejsc, oszczędza miejsce podczas składowania. Zapasowy pasek i klucz sześciokątny zawarty. Ergonomiczna, komfortofa gumowa rękojeść redukuje drgania. Nieuciążliwa przepustnica do precyzyjnej kontroli szybkości. Ukierunkowana dysza wylotowa.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kobe Red Line |
Ciśnienie powietrza | 90psi |
Długość | 407mm |
Długość paska | 520mm |
EAN | 5036140221505 |
Informacje o hałasach/wibracjach | Poziom ciśnienia akustycznego: 86.7dBA Poziom mocy dźwięku: 97.4dBA |
Nr części MFR | R5238 |
Numer modelu: | R5238 |
Prędkość bez obciążenia | 18000rpm |
Przedmiot | Szlifierki taśmowe |
Szerokość pasa | 20mm |
UNSPSC Code | 27112708 |
Waga | 1.6kg |
Wymiar wlotu powietrza | 1/4in. |
Źródło zasilania | Powietrze |
Zużycie powietrza: | 4.5CFM |