zł584.53
Bez podatku VAT
zł718.97
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
DS4510L
Uchwyt Jacobs'a 10mm, odporny na blokowanie, zabezpieczający drążek przepustnicy, wysokowydajna, przekładnia planetarna, przycisk dźwigniowy, 3/8"- 24 gwint wrzeciona.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kobe Red Line |
Cechy charaktyrystyczne | Dźwignia bezpieczeństwa |
Ciśnienie powietrza | 90psi |
Długość | 190mm |
EAN | 5036140089068 |
ECLASS Code | 21052003 |
Informacje o hałasach/wibracjach | Niepewność poziomu wibracji K: 0.45 m/s² |
Moc | 336W |
Nr części MFR | DS4510L |
Numer modelu: | DS4510L |
Odwracalność | Nieodwracalny |
Pojemność uchwytu | 10mm |
Prędkość bez obciążenia | 4500rpm |
Przedmiot | Wiertarka pneumatyczna |
Szerokość | 42mm |
Typ uchwytu | Na klucz |
UNSPSC Code | 27112703 |
Waga | 0.9kg |
Wymiar wlotu powietrza | 1/4in. |
Zgodna średnica wewnętrzna węża | 10mm |
Źródło zasilania | Powietrze |
Zużycie powietrza: | 113CFM |