Kobe Green Line

WIERTARKA PISTOLETOWA ZWROTNA FDP3175

SKU:

KBE2702152K

zł1044.66

Bez podatku VAT

zł1284.93

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    FPD3175
    Stosowana do wiercenia i wkręcania. Gumowy uchwyt zwiększa
    komfort pracy operatora. Uchwyt bezkluczykowy 3/8" (10mm),
    odporny na blokowanie. Krótka przekładnia. Wysokowydajna przekładnia z systemem małej przepustowości oleju. Mechanizm sprężynowy wirnika. Tylna dysza. Wyskokowydajne łożyska.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kobe Green Line

    Cechy charaktyrystyczne

    Przepustnica do delikatnego regulowania

    Ciśnienie powietrza

    90psi

    Długość

    188mm

    EAN

    5036140015456

    ECLASS Code

    21052003

    Informacje o hałasach/wibracjach

    Niepewność poziomu wibracji K: 0.42 m/s² Poziom wibracji: 0.7m/s²

    Moc

    336W

    Nr części MFR

    FPD375

    Numer modelu:

    FPD375

    Odwracalność

    Zmienny kierunek

    Pojemność uchwytu

    10mm

    Prędkość bez obciążenia

    1800rpm

    Przedmiot

    Wiertarka pneumatyczna

    Szerokość

    44mm

    Typ uchwytu

    szybkozaciskowe

    UNSPSC Code

    27112703

    Waga

    1.4kg

    Wymiar wlotu powietrza

    1/4in.

    Wysokość

    170mm

    Zgodna średnica wewnętrzna węża

    10mm

    Źródło zasilania

    Powietrze

    Zużycie powietrza:

    95CFM