Kennedy

SUPPORT PAD FOR CUPPED PAD M14x2

SKU:

KEN2805220K

zł135.15

Bez podatku VAT

zł166.23

Z VAT

NA STANIE (17)

    Przegląd

    Charakteryzują się wysoką odpornością na zdzieranie, smary i zużycie.
    • Średnica podkładki: 178 mm
    • Do szlifierek i polerek
    • Mocowanie na rzepy zapewniające doskonałe polerowanie lub użycie podkładek piankowych
    • Mogą być stosowane z nakładkami wiązanymi


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Średnica nakładek:

    178mm

    • Typ:

    Podpora

    Brand

    Kennedy

    Do użytku z

    Krawat na masce

    EAN

    5036140342668

    ECLASS Code

    21011315

    Nr części MFR

    10290

    Rozmiar gwintu

    M14

    UNSPSC Code

    27112800