zł644.00
Bez podatku VAT
zł792.12
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
DWD024K
Power input: 650W
Power output: 302W.
No load speed: 0 - 2,800rpm.
Blows per minute: 0 - 47,600bpm.
Max. drill capacity: wood 25mm, steel 13mm, concrete 16mm.
Spindle thread: 1/2" x 20 UNF.
Weight: 1.82kg.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Available Operation Modes | Rotation & Hammer |
Brand | DeWalt |
Ciosy na minutę | 47600bpm |
EAN | 5035048268162 |
ECLASS Code | 21050190 |
Gwarancja producenta | Gwarancja producenta na 3 lata (Wymagana rejestracja, obowiązują warunki i zasady) |
Informacje o hałasach/wibracjach | Sound Power Level 105 dB(A) Sound Power Uncertainty Level K 3.2 dB Sound Pressure Level 94 dB(A) Sound Pressure Uncertainty Level K 3.0 dB Vibration Emission Value Ah 25.3 m/s² (Impact Drilling Concrete) Vibration Emission Value Ah 2.5 m/s² (Drilling Metal) Vibration Uncertainty K 1.5 m/s² Vibration Uncertainty K 3.1 m/s² |
Moc znamionowa | 650W |
Moment obrotowy | Max Torque: 8.6Nm |
Napięcie zasilania | 240V |
Pojemność | Drilling Ø Concrete 16mm Drilling Ø Steel 13mm Drilling Ø wood 25mm |
Pojemność uchwytu | 13 |
Prędkość bez obciążenia | 2800rpm |
Typ uchwytu | Na klucz |
UNSPSC Code | 27112703 |
Waga | 1.82kg |
Zawartość | Walizka Zatrzymanie głębokości |