zł1109.00
Bez podatku VAT
zł1364.07
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
GEX 125 Specification:
Power: 250W
No load speed: 4,500 - 12,000rpm
Orbital stroke rate: 15,000 – 24,000opm
Orbit Diameter: 2.5mm
Pad/disc diameter: 125mm
Sanding sheet / disc attachment: Hook 'n' Loop type fastening
Weight: 1.3kg
Noise/vibration information
Measured values determined according to EN 60745
Total vibration values (vector sum of three directions)
Vibration emission value ah: 5.0 m/s²
Uncertainty K : 1.5 m/s²
The A-rated noise level of the power tool is typically as follows: Sound pressure level 77 dB(A); Sound power level 88 dB(A). Uncertainty K= 2,8 dB.
Available as:
110V Order Code: BCH-266-7359B
240V Order Code: BCH-2667359D
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Bosch |
Długość | 227mm |
EAN | 3165140460064 |
ECLASS Code | 21051302 |
Gwarancja producenta | Gwarancja producenta na 3 lata (Wymagana rejestracja, obowiązują warunki i zasady) |
Informacje o hałasach/wibracjach | Poziom niepewności dźwięku K 3.0 dB |
Kształt poduszki | Okrągły |
Moc | 250W |
Napięcie | 230V |
Nr części MFR | 601387571 |
Numer modelu: | GEX 125-1AE |
Orbity na minutę | 15,000 - 24,000opm |
Prędkość bez obciążenia | 12000rpm |
Przedmiot | Szlifierka orbitalna przewodowa |
Rodzaj korpusu | Chwyt dłonią |
Średnica orbity | 2.5mm |
Styl orbity | Random Orbital |
Typ przyczepności podkładki | Haczyk i pętla |
UNSPSC Code | 27112708 |
W zestawie: | Pudełko z mikrofiltrem Walizka |
Waga | 1.3kg |
Wymiary poduszki: | 125mm |
Źródło zasilania | Elektryczny |