zł92.58
Bez podatku VAT
zł113.87
Z VAT
7 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Drgania wywoływane stosowaniem narzędzi pneumatycznych sprawiają, że połączenie sprzęgła podlega przepisom BHP.
Międzynarodowa norma (ISO 6150:1998) zaleca użycie co najmniej 300 mm elastycznego węża pomiędzy narzędziem wibracyjnym i szybkozłączką.
Ciśnienie rozrywające: 63 bary
Ciśnienie robocze przy 20°C: 300 lbf/in2 (21 barów)
Składa się adaptera i złączki z gwintem zewnętrznym
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | PCL |
Całkowita długość | 0.6m |
Ciśnienie robocze przy 20°C: | 21bar |
Ciśnienie rozrywające | 63bar |
EAN | 5014875860756 |
Kolor | Czarny |
Nr części MFR | HA2149 |
Rozmiar gwintu | R1/4in. |
Średnica wewnętrzna | 10mm |
Średnica zewnętrzna | 17mm |
UNSPSC Code | 40142002 |
Zakres temperatur | -10 do 60°C |