noscriptPCL HA2155 WHIP HOSE 0.4m STD ADAPTOR& R3/8 MALE HA2155 | Cromwell Tools

PCL

HA2155 WHIP HOSE 0.4m STD ADAPTOR& R3/8 MALE

SKU:

PCL2593300K

MPN:

HA2155

zł92.58

Bez podatku VAT

zł113.87

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    Drgania wywoływane stosowaniem narzędzi pneumatycznych sprawiają, że połączenie sprzęgła podlega przepisom BHP.
    Międzynarodowa norma (ISO 6150:1998) zaleca użycie co najmniej 300 mm elastycznego węża pomiędzy narzędziem wibracyjnym i szybkozłączką.
    Ciśnienie rozrywające: 63 bary
    Ciśnienie robocze przy 20°C: 300 lbf/in2 (21 barów)
    Składa się adaptera i złączki z gwintem zewnętrznym


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    PCL

    Całkowita długość

    0.6m

    Ciśnienie robocze przy 20°C:

    21bar

    Ciśnienie rozrywające

    63bar

    EAN

    5014875860268

    Kolor

    Czarny

    Nr części MFR

    HA2155

    Rozmiar gwintu

    R3/8in.

    Średnica wewnętrzna

    8mm

    Średnica zewnętrzna

    15mm

    UNSPSC Code

    40142002

    Zakres temperatur

    -10 do 60°C