noscriptTrend 3/85 1/2" TC 2FL 12.7mm STRAIGHT CUTTER 3/85X1/2TC | Cromwell Tools

Trend

3/85 1/2" TC 2FL 12.7mm STRAIGHT CUTTER

SKU:

TRE2872214X

MPN:

3/85X1/2TC

zł258.10

Bez podatku VAT

zł317.46

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    1/4" and 1/2" Shanks


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Proste Frezowanie

    Brand

    Trend

    Całkowita długość

    115mm

    Długość części tnącej (mm)

    63mm

    EAN

    5027654005279

    ECLASS Code

    21010902

    Materiał

    Węglik wolframu

    Nr części MFR

    3/85X1/2TC

    Przedmiot

    Frezy do routerów

    Średnica cięcia

    12.7mm

    Średnica trzpienia

    1/2 cala

    UNSPSC Code

    27112821

    Wykończenie/Powłoka

    TCT