Trend

46/95 1/4" TC PROFILER CUTTER 12.7mm DIA

SKU:

TRE2873312W

MPN:

46/95X1/4TC

zł205.20

Bez podatku VAT

zł252.40

Z VAT

NA STANIE (6)

    Przegląd

    Two Flute Rounding Over Bits
    To form corner radius to shelves, table tops, etc. With ball bearing guide for curved work.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Profiler prowadzony łożyskiem

    Brand

    Trend

    Całkowita długość

    12.7mm

    Długość części tnącej (mm)

    25.4mm

    EAN

    5027654009246

    ECLASS Code

    21010902

    Kąt

    90°

    Materiał

    Węglik wolframu

    Nr części MFR

    46/95X1/4TC

    Promień

    12.7mm

    Przedmiot

    Frezy do routerów

    Średnica cięcia

    12.7mm

    Średnica trzpienia

    1/4 cala

    UNSPSC Code

    27112821

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane