Trend

50/08 8mm HSSE ROUTER CUTTER

SKU:

TRE2873544R

zł106.30

Bez podatku VAT

zł130.75

Z VAT

NA STANIE (21)

    Przegląd

    Single Flute Helical
    For drilling slotting, cutting aluminium anodised duralium and UPVC. Ideal for recessing and slotting extrusions. HSSE is a special grade for machining abrasive anodised finishes.
    *6mm shank.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Proste Frezowanie

    Brand

    Trend

    Całkowita długość

    80mm

    Długość części tnącej (mm)

    14mm

    EAN

    5027654009635

    ECLASS Code

    21010902

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Nr części MFR

    50/08X8MMHSSE

    Przedmiot

    Frezy do routerów

    Średnica cięcia

    8mm

    Średnica trzpienia

    8

    UNSPSC Code

    27112821

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane