zł182.10
Bez podatku VAT
zł223.98
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Single Flute Helical
For drilling slotting, cutting aluminium anodised duralium and UPVC. Ideal for recessing and slotting extrusions. HSSE is a special grade for machining abrasive anodised finishes.
*6mm shank.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Proste Frezowanie |
Brand | Trend |
Całkowita długość | 90mm |
Długość części tnącej (mm) | 16mm |
EAN | 5027654009734 |
ECLASS Code | 21010902 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Nr części MFR | 50/17X8MMHSSE |
Przedmiot | Frezy do routerów |
Średnica cięcia | 5mm |
Średnica trzpienia | 8 |
UNSPSC Code | 27112821 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |