Trend

50/51 8mm HSSE HELICAL PLUNGE ROUTER CUTTER

SKU:

TRE2873554K

MPN:

50/51X8MMHSSE

zł174.60

Bez podatku VAT

zł214.76

Z VAT

NA STANIE (6)

    Przegląd

    Single Flute Helical
    For drilling slotting, cutting aluminium anodised duralium and UPVC. Ideal for recessing and slotting extrusions. HSSE is a special grade for machining abrasive anodised finishes.
    *6mm shank.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Proste Frezowanie

    Brand

    Trend

    Całkowita długość

    120mm

    Długość części tnącej (mm)

    14mm

    EAN

    5027654009963

    ECLASS Code

    21010902

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Nr części MFR

    50/51X8MMHSSE

    Przedmiot

    Frezy do routerów

    Średnica cięcia

    8mm

    UNSPSC Code

    27112821

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane