noscriptTrend T46/01 1/4" TC TRIMMING CUTTER 12.7mm DIA T46/01X1/4TC | Cromwell Tools

Trend

T46/01 1/4" TC TRIMMING CUTTER 12.7mm DIA

SKU:

TRE2873192S

MPN:

T46/01X1/4TC

zł151.80

Bez podatku VAT

zł186.71

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    1/4" and 1/2" Shanks


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Frezowanie

    Brand

    Trend

    Całkowita długość

    65mm

    Długość części tnącej (mm)

    25mm

    EAN

    5027654020876

    ECLASS Code

    21010902

    Kąt

    90°

    Kompatybilne materiały

    Laminat Tworzywo sztuczne

    Materiał

    Węglik wolframu

    Nr części MFR

    T46/01X1/4TC

    Promień

    N/ Amm

    Przedmiot

    Frezy do routerów

    Średnica cięcia

    12.7mm

    Średnica trzpienia

    1/4 cala

    UNSPSC Code

    27112821

    Wykończenie/Powłoka

    TCT