zł636.00
Bez podatku VAT
zł782.28
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
GA5034
Very compact size with paddle switch, lightweight to reduce operator fatigue.
Power output: 720W.
No load speed: 11,000rpm.
Bore size: 22mm.
Spindle size: M14 x 2mm.
Weight: 1.90kg.
Accessories: Side handle and wheel guard.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Makita |
Cechy charaktyrystyczne | Backing Pad Ø 125mm. Disc Ø 125mm. Spindle Thread M14. Wire Cup Brush Ø 75mm. |
Długość | 265mm |
EAN | 0088381606219 |
ECLASS Code | 21051314 |
Gwarancja producenta | Gwarancja producenta na 3 lata (Wymagana rejestracja, obowiązują warunki i zasady) |
Informacje o hałasach/wibracjach | Sound Power Level 97 dB(A) Sound Pressure Level 86 dB(A) Sound Uncertainty K 3 dB Vibration Emission Value Ah 2.5 m/s² (Sanding with Sanding Disc) Vibration Emission Value Ah 8.0 m/s² (Surface Grinding Roughing) Vibration Uncertainty K 1.5 m/s² |
Moc | 720W |
Napięcie | 110V |
Nr części MFR | GA5034 |
Numer modelu: | GA5034/1 |
Prędkość bez obciążenia | 11,000rpm |
Przedmiot | Szlifierka kątowa przewodowa |
Rozmiar wrzeciona | M14 |
Seria | GA5034 |
Średnica tarczy | 5in. |
UNSPSC Code | 27112704 |
W zestawie: | Kołnierz wewnętrzny Nakrętka blokująca Osłona zabezpieczająca Uchwyt pomocniczy |
Wysokość | 103mm |
Źródło zasilania | Elektryczny |