noscriptMakita GA5034 125mm GRINDER 240V | Cromwell Tools

Makita

GA5034 125mm GRINDER 240V

SKU:

MAK2756115M

zł636.00

Bez podatku VAT

zł782.28

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    GA5034
    Very compact size with paddle switch, lightweight to reduce operator fatigue.
    Power output: 720W.
    No load speed: 11,000rpm.
    Bore size: 22mm.
    Spindle size: M14 x 2mm.
    Weight: 1.90kg.
    Accessories: Side handle and wheel guard.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Makita

    Cechy charaktyrystyczne

    Backing Pad Ø 125mm. Disc Ø 125mm. Spindle Thread M14. Wire Cup Brush Ø 75mm.

    Długość

    265mm

    EAN

    0088381606202

    ECLASS Code

    21051314

    Gwarancja producenta

    Gwarancja producenta na 3 lata (Wymagana rejestracja, obowiązują warunki i zasady)

    Informacje o hałasach/wibracjach

    Sound Power Level 97 dB(A) Sound Pressure Level 86 dB(A) Sound Uncertainty K 3 dB Vibration Emission Value Ah 2.5 m/s² (Sanding with Sanding Disc) Vibration Emission Value Ah 8.0 m/s² (Surface Grinding Roughing) Vibration Uncertainty K 1.5 m/s²

    Moc

    720W

    Napięcie

    240V

    Nr części MFR

    GA5034

    Numer modelu:

    GA5034/2

    Prędkość bez obciążenia

    11,000rpm

    Przedmiot

    Szlifierka kątowa przewodowa

    Rozmiar wrzeciona

    M14

    Seria

    GA5034

    Średnica tarczy

    5in.

    UNSPSC Code

    27112704

    W zestawie:

    Kołnierz wewnętrzny Nakrętka blokująca Osłona zabezpieczająca Uchwyt pomocniczy

    Wysokość

    103mm

    Źródło zasilania

    Elektryczny