zł1030.00
Bez podatku VAT
zł1266.90
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
GA9020
Increased heat resistance, soft grip for more comfort and control. Superior anti-dust structure with machined bevel gear for strength. Gear housing swivels at 90°.
Power input: 2,000W.
No load speed: 6,600rpm.
Bore size: 22mm.
Spindle thread: M14.
Weight: 4.70kg.
Supplied with: pin spanner and side handle. Disc supplied separately.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Makita |
Cechy charaktyrystyczne | Grinding & Cutting Disc Ø 230mm. Power Supply Cord 2.5mtr. |
Długość | 473mm |
EAN | 0088381068147 |
ECLASS Code | 21051314 |
Gwarancja producenta | Gwarancja producenta na 3 lata (Wymagana rejestracja, obowiązują warunki i zasady) |
Informacje o hałasach/wibracjach | Sound Power Level 100 dB(A) Sound Pressure Level 89 dB(A) Vibration Emission Value Ah 2.5 m/s² (Sanding Disc) Vibration Emission Value Ah 3.0 Vibration Emission Value Ah 5.5 m/s² (Grinding Disc) Vibration Uncertainty K 1.5 m/s² |
Moc | 2,000W |
Napięcie | 110V |
Nr części MFR | GA9020 |
Numer modelu: | GA9020/1 |
Prędkość bez obciążenia | 6,600rpm |
Przedmiot | Szlifierka kątowa przewodowa |
Rozmiar wrzeciona | M14 |
Seria | GA9020 |
Średnica tarczy | 9in. |
UNSPSC Code | 27112704 |
W zestawie: | Klucza. Kołnierz podkładowy. Nakrętka blokująca. Szuflada narzędziowa |
Wysokość | 140mm |
Źródło zasilania | Elektryczny |