zł1270.31
Bez podatku VAT
zł1562.48
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
R5666
Odpowiednia do obróbki kształtowej, wyrównywania, wygładzania wypełnień szpachlowych I szybkiego usuwania nadmiaru materiału. Wewnętrzna średnica orbity 5mm zapewnia bezwirowe wykończenie -
co pozwala na szlifowanie na mokro. Uchwyt na rzep o średnicy 150mm z otworami wg wzoru 600A. Wąż odpylający długości 1.6 mtr. Samoczynne wciąganie pyłu. Można podłączyć do przenośnego
urządzenia odpylającego lub można podłączyć bawełniany worek na pył, aby zredukować ilość wolnego pyłu i czas na sprzątanie. Gumowy uchwyt do jednoręcznej obsługi. Ruchomy wlot powietrza zapobiega zaplataniu węża.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kobe Red Line |
Ciśnienie powietrza | 90psi |
Długość | 210mm |
EAN | 5036140221369 |
ECLASS Code | 21051314 |
Informacje o hałasach/wibracjach | Poziom ciśnienia akustycznego: 72.52dBA Poziom wibracji: 2.8 m/s² |
Moc | 0.25W |
Seria | R5666 |
UNSPSC Code | 27112704 |
W zestawie: | 1.6-metrowy wąż wlotowo-wylotowy Klucza Worek na kurz |
Waga | 1.47kg |
Wymiar wlotu powietrza | 1/4 NPTin. |
Zgodna średnica wewnętrzna węża | 10mm |
Zużycie powietrza: | 2CFM |