Makita

HR2811F-1/2 28mm SDS+ HAMMER DRILL 240V

SKU:

MAK2756391K

MPN:

HR2811F-1/2

zł2245.00

Bez podatku VAT

zł2761.35

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    HR2811
    No load speed: 1,100rpm.
    Capacities: steel 13mm, wood 32mm, concrete TCT 28mm/core 80mm.
    Impact energy: 2.9J.
    Weight: 3.30kg.


    Note: HR2811FT-1 with Quick Charge Chuck


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Available Operation Modes

    Hammer Only Rotation & Hammer Rotation Only

    Brand

    Makita

    Ciosy na minutę

    4500bpm

    Długość

    320mm

    EAN

    0088381086226

    ECLASS Code

    21050190

    Gwarancja producenta

    Gwarancja producenta na 3 lata (Wymagana rejestracja, obowiązują warunki i zasady)

    Informacje o hałasach/wibracjach

    Poziom niepewności dźwięku K 3.0 dB

    Maximum Impact Energy

    2.9J

    Moc

    800W

    Napięcie

    240V

    Numer modelu:

    HR2811F

    Pojemność

    Drilling Ø Concrete Core Bit <80mm Drilling Ø Concrete TCT Bit <28mm Drilling Ø Steel <13mm Drilling Ø Wood <32mm

    Prędkość bez obciążenia

    1100rpm

    Przedmiot

    Corded SDS Hammer Drill

    Szerokość

    89mm

    Typ uchwytu

    SDS-Plus

    UNSPSC Code

    27112703

    W zestawie:

    Uchwyt pomocniczy Walizka

    Waga

    3.3kg

    Wysokość

    225mm

    Źródło zasilania

    Przewodowe