Kobe Red Line

WIERTARKA KATOWA ZWROTNADAR1510 10mm

SKU:

KBE2701425M

zł877.99

Bez podatku VAT

zł1079.93

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    DAR1510
    Uchwyt Jacobs'a 10mm, kontrola zwrotu kciukiem, wydmuch zwrotny, całkowita wysokość głowicy 94mm, gwint wrzeciona 3/8"- 24.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kobe Red Line

    Cechy charaktyrystyczne

    Dźwignia bezpieczeństwa

    Ciśnienie powietrza

    90psi

    Długość

    205mm

    EAN

    5036140089051

    ECLASS Code

    21050101

    Informacje o hałasach/wibracjach

    Poziom mocy dźwięku: 97dBA Poziom wibracji: 0.5m/s²

    Moc

    224W

    Nr części MFR

    DAR1510

    Numer modelu:

    DAR1510

    Odwracalność

    Zmienny kierunek

    Pojemność uchwytu

    10mm

    Prędkość bez obciążenia

    1800rpm

    Przedmiot

    Wiertarka kątowa pneumatyczna

    Typ uchwytu

    Na klucz

    UNSPSC Code

    27112703

    Waga

    1.1kg

    Wymiar wlotu powietrza

    1/4in.

    Zgodna średnica wewnętrzna węża

    10mm

    Źródło zasilania

    Powietrze

    Zużycie powietrza:

    113CFM